NESTOR - Haaroitin - Liitinpaneeli NC-320 1:16 LC/A

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072847924

Sähkönumero

7284792

Toimittajan tuotenumero

LV2695

Tukkuerä

1

Esikalustettu vertikaalinen liitinpaneeli koukkukiinnityksellä

Pystypaneeli NC-320 1:16 LC/APC
Esikalustettu vertikaalinen liitinpaneeli koukkukiinnityksellä.
  • Yhteensopiva yleisjatkoslevyille tarkoitettujen kiinnitysaukkojen kanssa, joten tuote voidaan sijoittaa esimerkiksi ulkojatkoskaappien sisään.
  • Helposti irrotettava kansi, työkaluja ei tarvita.
  • Pohjassa läpiviennit ja kiinnityspaikat sisääntuotaville kaapeleille
  • Materiaali kuumasinkitty ja maalattu teräslevy, väri RAL7035 harmaa.
  • Saatavilla esikalustettuna jaotin- tai häntäkuitupakettina.

NESTOR -tuote

Tutustu NESTOR-sarjaan