NESTOR - Häntäkuitu - Häntäkuitusarja SM 6xSC 3.5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - yksimuoto
Tyyppi - häntäkuitu
Johtimen tyyppi - tiukka
Väri - sarja, jossa on useita värejä
Liittimen tyyppi - SC
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072840017
Sähkönumero
7284001
Toimittajan tuotenumero
LV1002
Tukkuerä
10
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Tyyppi:
häntäkuitu
Johtimen tyyppi:
tiukka
Väri:
sarja, jossa on useita värejä
Liittimen tyyppi:
SC
Pituus:
3.5 m
APC-versio:
ei
Häntäkuitusarja 6xSM SC 3,5m



