NESTOR - Häntäkuitu - LC/APC-12-SMT 2 m-hksrj.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - yksimuoto
Johtimen tyyppi - tiukka
Liittimen tyyppi - LC
Pituus - 2 m
APC-versio - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Nestor
EAN-koodi
6410072842592
Sähkönumero
7284259
Toimittajan tuotenumero
LV1852
Tukkuerä
10
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Johtimen tyyppi:
tiukka
Liittimen tyyppi:
LC
Pituus:
2 m
APC-versio:
kyllä
Häntäkuitusarja 12xSM LC/APC 2m



