NESTOR - Häntäkuitu SC/APC SM - SC/APC-SMT 2 m häntäkuitu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - yksimuoto
Tyyppi - häntäkuitu
Johtimen tyyppi - tiukka
Väri - keltainen
Liittimen tyyppi - SC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072841557
Sähkönumero
7284155
Toimittajan tuotenumero
LV1160
Tukkuerä
50
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Tyyppi:
häntäkuitu
Johtimen tyyppi:
tiukka
Väri:
keltainen
Liittimen tyyppi:
SC
Pituus:
2 m
APC-versio:
kyllä
Häntäkuitu SC/APC 2m
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


