NESTOR - Häntäkuitupak. 24xSMT - TT-ODF 3x8 SC -häntäkuitupkt

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 24
Väri - harmaa
Ulkoisen liittimen tyyppi - SC
Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä - 24
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072842172
Sähkönumero
7284217
Toimittajan tuotenumero
LV1271
Tukkuerä
5
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
24
Väri:
harmaa
Ulkoisen liittimen tyyppi:
SC
Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä:
24
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
24
Häntäkuiduilla:
kyllä
RAL-numero:
7035
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


