NESTOR - Hylly - Kuituhylly 150 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072846293
Sähkönumero
7284629
Toimittajan tuotenumero
LV2430
Tukkuerä
1
Kuituhylly, pituus 150 mm
NesCon-kuituhyllyjärjestelmä on kehitetty optisten kaapeleiden suojaksi kytkentätelineiden välille laitetiloissa. Kaapelit voidaan sijoittaa kuituhyllyille siististi ja ilman pelkoa siitä, että ne joutuisivat puristuksiin jotain kytkentätelineen osaa vasten. NesCon-kuituhyllyjen avulla kaapelireitit saadaan kulkemaan juuri oikeisiin paikkoihin.
NesCon-kuituhyllyt muodostavat tuotekokonaisuuden, joka sisältää kaikki laitetilan kaapelireitin varrella tarvittavat osat. Valikoima sisältää suorien hyllyjen lisäksi muun muassa erilaiset hyllyjen haaroittamiseen, liittämiseen ja kiinnittämiseen tarvittavat komponentit sekä useita vaihtoehtoja kaapeleiden alastuonneille.
Kaikki NesCon-kuituhyllyjärjestelmän osat on valmistettu 1,5 millimetriä paksusta alumiinista, joten ne ovat kevyitä ja helppoja asentaa. Osat on pintakäsitelty maalaamalla ja niiden väri on harmaa (RAL7035). Hyllyjen leveys on 150 millimetriä ja korkeus 50 millimetriä. NesCon-kuituhyllyt soveltuvat erittäin hyvin asennettaviksi esimerkiksi NC-1000 ODF-telineiden tai NC-2000 19”:n kytkentätelineiden yhteyteen.
NesCon-kuituhyllyjärjestelmä on kehitetty optisten kaapeleiden suojaksi kytkentätelineiden välille laitetiloissa. Kaapelit voidaan sijoittaa kuituhyllyille siististi ja ilman pelkoa siitä, että ne joutuisivat puristuksiin jotain kytkentätelineen osaa vasten. NesCon-kuituhyllyjen avulla kaapelireitit saadaan kulkemaan juuri oikeisiin paikkoihin.
NesCon-kuituhyllyt muodostavat tuotekokonaisuuden, joka sisältää kaikki laitetilan kaapelireitin varrella tarvittavat osat. Valikoima sisältää suorien hyllyjen lisäksi muun muassa erilaiset hyllyjen haaroittamiseen, liittämiseen ja kiinnittämiseen tarvittavat komponentit sekä useita vaihtoehtoja kaapeleiden alastuonneille.
Kaikki NesCon-kuituhyllyjärjestelmän osat on valmistettu 1,5 millimetriä paksusta alumiinista, joten ne ovat kevyitä ja helppoja asentaa. Osat on pintakäsitelty maalaamalla ja niiden väri on harmaa (RAL7035). Hyllyjen leveys on 150 millimetriä ja korkeus 50 millimetriä. NesCon-kuituhyllyt soveltuvat erittäin hyvin asennettaviksi esimerkiksi NC-1000 ODF-telineiden tai NC-2000 19”:n kytkentätelineiden yhteyteen.



