Etusivu

NESTOR - Hylly - Kuituhylly alastuonneilla

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072846330

Sähkönumero

7284633

Toimittajan tuotenumero

LV2057

Tukkuerä

1

Kuituhylly, jossa neljä leveää alastuontia

NesCon-kuituhyllyjärjestelmä on kehitetty optisten kaapeleiden suojaksi kytkentätelineiden välille laitetiloissa. Kaapelit voidaan sijoittaa kuituhyllyille siististi ja ilman pelkoa siitä, että ne joutuisivat puristuksiin jotain kytkentätelineen osaa vasten. NesCon-kuituhyllyjen avulla kaapelireitit saadaan kulkemaan juuri oikeisiin paikkoihin.

NesCon-kuituhyllyt muodostavat tuotekokonaisuuden, joka sisältää kaikki laitetilan kaapelireitin varrella tarvittavat osat. Valikoima sisältää suorien hyllyjen lisäksi muun muassa erilaiset hyllyjen haaroittamiseen, liittämiseen ja kiinnittämiseen tarvittavat komponentit sekä useita vaihtoehtoja kaapeleiden alastuonneille.

Kaikki NesCon-kuituhyllyjärjestelmän osat on valmistettu 1,5 millimetriä paksusta alumiinista, joten ne ovat kevyitä ja helppoja asentaa. Osat on pintakäsitelty maalaamalla ja niiden väri on harmaa (RAL7035). Hyllyjen leveys on 150 millimetriä ja korkeus 50 millimetriä. NesCon-kuituhyllyt soveltuvat erittäin hyvin asennettaviksi esimerkiksi NC-1000 ODF-telineiden tai NC-2000 19”:n kytkentätelineiden yhteyteen.