NESTOR - Instrumentointikaapeli-HF armeerattu - KJAAMVDM 8x(2+1)x0,5 K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä - 16
Kertauksen tyyppi - nippu
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002172928
Sähkönumero
0217292
Toimittajan tuotenumero
L10516
Tukkuerä
1000
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä:
16
Kertauksen tyyppi:
nippu
Kategoria:
ei ole
Ulkovaipan väri:
musta
Johdinmateriaali:
kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Fca
Käyttölämpötila kiinteä:
-45...70 °C
Kaapelin leveys (noin):
19.5 mm
Kaapelin korkeus (noin):
19.5 mm
Nimellisimpedanssi:
70 Ohm
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
8
Jyrsijäsuojattu:
kyllä
Parikertaus:
parit
Johtimen halkaisija:
2.03 mm
AWG:
20
Yhteinen suoja:
folio
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Maakaapeli:
kyllä
Poikittainen vedenesto:
kyllä
Johtimen pinta:
tinattu
Parisuojaus:
folio
Johdintunniste:
väri ja numero
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Maanalainen asennustapa:
vapaasti ja asennusputkeen
Armeeraus/vahvistus:
armeerausnauha
Johdineriste:
polyolefiini
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Suojavaippa:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:
teräs
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
19.5 mm
Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:
293 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
293 mm
Paino:
382 kg/km
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
195 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...60 °C
Nopeuskerroin (NVP):
60 %
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Soveltuu puhelinkaapeliksi:
ei
Soveltuu datakaapeliksi:
ei
Soveltuu signaalikaapeliksi:
kyllä
Vaippakerrosten määrä:
2
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti:
ei
Soveltuu käytettäväksi hälytyskaapelina:
kyllä
Maadoituslanka:
kyllä
Repäisynauha:
ei
Nimellisjännite U:
300 V
KJAAMVDM on armeerattu instrumentointikaapeli digitaalisiin ja analogisiin ulkoasennuksiin.
Johdin on kerrattu, tinattu kuparilanka. Kiinteä PE-eristys.
Kaksi johdinta ja maalanka kerrattu yhteen. Jokainen pari on suojattu alumiinimuovinauhalla. Parit on erotettu numeronauhalla.
Pareissa a-johtimet ovat sinisiä ja b-johtimet punaisia.
Kaksi tai neljä paria on kerrattu yhteen lohkoksi.
Yhteisenä suojana muovialumiininauha maalangalla.
Välivaippa harmaa (RAL 7035) LSZH. Armeerattu muovipäällysteisellä poimutetulla teräsnauhalla limityksellä. Teräsnauhan nimellispaksuus 0,15 mm.
Ulkovaippa musta PE. Minimi vaipan paksuus 1,6 mm.
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


