NESTOR - Jatkoskaappi - Kaappiyhd. K0+NC-320 Optimus

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072846521

Sähkönumero

7284652

Toimittajan tuotenumero

LV2556

Tukkuerä

1

Ulkoasennuksiin soveltuva kaappiyhdistelmä koostuu 850mm korkeastaK0-jakokaapista sekä NC-320 Optimus -jatkoskaapista

Kaappiyhdistelmä K0 + NC-320 Optimus, 850mm

Ulkoasennuksiin soveltuva kaappiyhdistelmä koostuu 850mm korkeasta K0-jakokaapista sekä NC-320 Optimus -jatkoskaapista. Kaappiyhdistelmä on suunniteltu erityisesti FTTx-sovelluksiin mikrokanavaverkoissa.

Peruskokoonpano:
  • Jakokaappi K0, 850mm (sis. integroitu jalusta)
  • NC-320 Optimus -jatkoskaappi
Käyttäjäystävällinen, kestävä ja pölysuojattu rakenne:
  • Jatkoskaapin pohjassa on leveät harjaksin suojatut läpiviennit, joten mikrokanavat on helppo tuoda kaapin sisään.
  • Helppokäyttöiset mikrokanavien kiinnityskammat mahdollistavat siistin asennuksen ja mikrokanavat voidaan kiinnittää ilman työkaluja tai nippusiteitä.
  • Jakokaapissa on myös kuituohjaimet, joiden varaan ohuet ja taipuisat kuituputket voidaan turvallisesti sijoittaa sekä tilaa kaapeliylimäärille.
  • Kaapissa on myös kiinnityspaikat mahdollisille signaalijohtimille.
  • Mikrokanavat voidaan tuoda suoraan NC-320 Optimus -jatkoskaapin sisälle, minkä ansiosta suurta kaapeliylimäärää ei välttämättä tarvitse sijoittaa K0-jakokaappiin.
  • K0-jakokaapin sisälle asennetun NC-320 Optimus -jatkoskaapin voi asennustyön ajaksi nostaa helposti ulos ja takaisin paikalleen.
Mitat:
  • Korkeus 1850mm, leveys 604mm ja syvyys 351mm
Kapasiteetti:
  • 15 + 15 kpl NC-48 tai NC-48S -jatkoslevyjä, joista 15 + 6 kpl voidaan käyttää samanaikaisesti
  • 10 + 10 kpl NC-96 -jatkoslevyjä, joista 10 + 4 kpl voidaan käyttää samanaikaisesti
  • Kokonaiskapasiteetti jopa 1344 kuituliitosta
  • 7 kpl Nestor Optimus DB 14/10mm -mikrokanavia
  • 96 kpl Nestor Optimus DB 7/3,5mm -mikrokanavia

NESTOR -tuote

Tutustu NESTOR-sarjaan