NESTOR - Jatkoskaappi - Kaappiyhd. K1+NC-320 Optimus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072848013
Sähkönumero
7284801
Toimittajan tuotenumero
LV2704
Tukkuerä
1
Ulkoasennuksiin soveltuva kaappiyhdistelmä koostuu 1200mm korkeastaK1-jakokaapista sekä NC-320 Optimus -jatkoskaapista
Kaappiyhdistelmä K1 + NC-320 Optimus, 1200mm
Ulkoasennuksiin soveltuva kaappiyhdistelmä koostuu 1200 mm korkeasta K1-jakokaapista sekä NC-320 Optimus -jatkoskaapista. Kaappiyhdistelmä on suunniteltu erityisesti FTTx-sovelluksiin mikrokanavaverkoissa.
Peruskokoonpano:
Mitat:
Kaappiyhdistelmä K1 + NC-320 Optimus, 1200mm
Ulkoasennuksiin soveltuva kaappiyhdistelmä koostuu 1200 mm korkeasta K1-jakokaapista sekä NC-320 Optimus -jatkoskaapista. Kaappiyhdistelmä on suunniteltu erityisesti FTTx-sovelluksiin mikrokanavaverkoissa.
Peruskokoonpano:
- Jakokaappi K1, 1200mm (sis. irrotettava jalusta)
- NC-320 Optimus -jatkoskaappi
- Jatkoskaapin pohjassa on leveät harjaksin suojatut läpiviennit, joten mikrokanavat on helppo tuoda kaapin sisään.
- Helppokäyttöiset mikrokanavien kiinnityskammat mahdollistavat siistin asennuksen ja mikrokanavat voidaan kiinnittää ilman työkaluja tai nippusiteitä.
- Jakokaapissa on myös kuituohjaimet, joiden varaan ohuet ja taipuisat kuituputket voidaan turvallisesti sijoittaa sekä tilaa kaapeliylimäärille.
- Kaapissa on myös kiinnityspaikat mahdollisille signaalijohtimille.
- Mikrokanavat voidaan tuoda suoraan NC-320 Optimus -jatkoskaapin sisälle, minkä ansiosta suurta kaapeliylimäärää ei välttämättä tarvitse sijoittaa K1-jakokaappiin.
- K1-jakokaapin sisälle asennetun NC-320 Optimus -jatkoskaapin voi asennustyön ajaksi nostaa helposti ulos ja takaisin paikalleen.
Mitat:
- Korkeus 2205mm, leveys 855mm ja syvyys 365mm
- 15 + 15 kpl NC-48 tai NC-48S -jatkoslevyjä, joista 15 + 6 kpl voidaan käyttää samanaikaisesti
- 10 + 10 kpl NC-96 -jatkoslevyjä, joista 10 + 4 kpl voidaan käyttää samanaikaisesti
- Kokonaiskapasiteetti jopa 1344 kuituliitosta
- 7 kpl Nestor Optimus DB 14/10mm -mikrokanavia
- 96 kpl Nestor Optimus DB 7/3,5mm -mikrokanavia
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


