NESTOR - Jatkoskaappi - Kaappiyhdistelmä K0 + NC-320

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - jakokaappi

  • Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072846477

Sähkönumero

7284647

Toimittajan tuotenumero

LV2468

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

jakokaappi

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Väri:

muu

Ulkoasennuksiin sopeutuva kaappiyhdistelmä koostuu 850mm korkeastaK0-jakokaapista sekä NC-320 -jatkoskaapista

Kaappiyhdistelmä K0 + NC-320, 850mm

Ulkoasennuksiin soveltuva kaappiyhdistelmä koostuu 850mm korkeasta K0-jakokaapista sekä NC-320 -jatkoskaapista. Kaappiyhdistelmä on suunniteltu erityisesti FTTx-sovelluksiin.

Peruskokoonpano:
  • Jakokaappi K0, 850mm (sis. integroitu jalusta)
  • NC-320 -jatkoskaappi
Käyttäjäystävällinen, kestävä ja pölysuojattu rakenne:
  • Irrotettava etureuna jatkoskaapin pohjassa helpottaa kaapeleiden asentamista.
  • Jatkoskaapin pohjassa on myös leveät harjaksin suojatut läpiviennit, joten kaapelit on helppo tuoda kaapin sisään.
  • Asennus- ja maadoituskiskot kaapin sisään tuleville kaapeleille.
  • Jakokaapissa on myös kuituohjaimet, joiden varaan ohuet ja taipuisat kuituputket voidaan turvallisesti sijoittaa.
  • K0-jakokaapin sisälle asennetun NC-320 -jatkoskaapin voi asennustyön ajaksi nostaa helposti ulos ja takaisin paikalleen.
Mitat:
  • Korkeus 1850mm, leveys 604mm ja syvyys 351mm
Kapasiteetti:
  • 12 kpl NC-48S-jatkolevyille
  • 8 kpl NC-96-jatkolevyille
  • Kokonaiskapasiteetti jopa 768 kuituliitosta.

NESTOR -tuote

Tutustu NESTOR-sarjaan