NESTOR - Jatkoskaappi - Kaappiyhdistelmä K1 + NC-315

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Nestor
EAN-koodi
6410072847726
Sähkönumero
7284772
Toimittajan tuotenumero
LV2130
Tukkuerä
1
Ulkoasennuksiin sopiva kaappiyhdistelmä koostuu 1200mm korkeastaK1-jakokaapista sekä NC-315 -jatkoskaapista
Kaappiyhdistelmä K1 + NC-315, 1200mm
Ulkoasennuksiin sopiva kaappiyhdistelmä koostuu 1200mm korkeasta K1-jakokaapista sekä NC-315 -jatkoskaapista. Kaappiyhdistelmä on yhteensopiva YJT-05 mekaniikan kanssa.
Käyttäjäystävälllinen muotoilu:
- Pölysuojattu rakenne
- Tilaa neljälle NC-YJT -paneelille
- 10 kpl NC-48S jatkoslevypaikkoja
- Kokonaiskapasiteetti 480 kuituliitosta tai 48 (SC) / 96 (LC) liitintä
- Läpiviennit ovat leveät ja varustettu harjaslistoilla, joten kaapelit on helppo tuoda kaapin sisään
- Kiinnitys- ja maadoituspaikat sisään tuotaville kaapeleille
Kaappiyhdistelmä K1 + NC-315, 1200mm
Ulkoasennuksiin sopiva kaappiyhdistelmä koostuu 1200mm korkeasta K1-jakokaapista sekä NC-315 -jatkoskaapista. Kaappiyhdistelmä on yhteensopiva YJT-05 mekaniikan kanssa.
Käyttäjäystävälllinen muotoilu:
- Pölysuojattu rakenne
- Tilaa neljälle NC-YJT -paneelille
- 10 kpl NC-48S jatkoslevypaikkoja
- Kokonaiskapasiteetti 480 kuituliitosta tai 48 (SC) / 96 (LC) liitintä
- Läpiviennit ovat leveät ja varustettu harjaslistoilla, joten kaapelit on helppo tuoda kaapin sisään
- Kiinnitys- ja maadoituspaikat sisään tuotaville kaapeleille



