NESTOR - Jatkoskaappi - LV1619 Jatkoskaappi K1 NC-360

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - jakokaappi

  • Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus

  • Väri - muu

  • Korkeus - 1200 mm

  • Leveys - 855 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072845098

Sähkönumero

7284509

Toimittajan tuotenumero

LV1619

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

jakokaappi

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Väri:

muu

Korkeus:

1200 mm

Leveys:

855 mm

Syvyys:

365 mm

NC-360 Jakokaappi

Kaappiyhdistelmä K1 + NC-320, 1200 mm

Ulkoasennuksiin soveltuva kaappiyhdistelmä koostuu 1200 mm korkeasta K1-jakokaapista sekä NC-320 -jatkoskaapista. Kaappiyhdistelmä on suunniteltu erityisesti FTTx-sovelluksiin.

Peruskokoonpano:
  • Jakokaappi K1, 1200 mm (sis. irrotettava jalusta)
  • NC-320 -jatkoskaappi
Käyttäjäystävällinen, kestävä ja pölysuojattu rakenne:
  • Irrotettava etureuna jatkoskaapin pohjassa helpottaa kaapeleiden asentamista.
  • Jatkoskaapin pohjassa on myös leveät harjaksin suojatut läpiviennit, joten kaapelit on helppo tuoda kaapin sisään.
  • Asennus- ja maadoituskiskot kaapin sisään tuleville kaapeleille.
  • Jakokaapissa on myös kuituohjaimet, joiden varaan ohuet ja taipuisat kuituputket voidaan turvallisesti sijoittaa.
  • K1-jakokaapin sisälle asennetun NC-320 -jatkoskaapin voi asennustyön ajaksi nostaa helposti ulos ja takaisin paikalleen.
Mitat:
  • Korkeus 2205mm, leveys 855mm ja syvyys 365mm
Kapasiteetti:
  • 12 kpl NC-48S-jatkolevyille.
  • 8 kpl NC-96-jatkolevyille.
  • Kokonaiskapasiteetti jopa 768 kuituliitosta.

NESTOR -tuote

Tutustu NESTOR-sarjaan