NESTOR - Jatkoskaappi - Ulkojatkosk. NC-320 Optimus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072848341
Sähkönumero
7284834
Toimittajan tuotenumero
LV2724
Tukkuerä
1
Ulkojatkoskaappi mikrokanavaverkkoon
Ulkojatkoskaappi NC-320 Optimus
Ulkojatkoskaappi NC-320 Optimus on suunniteltu erityisesti FTTx-sovelluksiin mikrokanavaverkoissa.
Ulkojatkoskaappi NC-320 Optimus
Ulkojatkoskaappi NC-320 Optimus on suunniteltu erityisesti FTTx-sovelluksiin mikrokanavaverkoissa.
- Käyttäjäystävällinen, kestävä ja pölysuojattu rakenne.
- Jatkoskaapin pohjassa on leveät harjaksin suojatut läpiviennit, joten mikrokanavat on helppo tuoda kaapin sisään.
- Helppokäyttöiset mikrokanavien kiinnityskammat mahdollistavat siistin asennuksen ja mikrokanavat voidaan kiinnittää ilman työkaluja tai nippusiteitä.
- Jakokaapissa on myös kuituohjaimet, joiden varaan ohuet ja taipuisat kuituputket voidaan turvallisesti sijoittaa sekä tilaa kaapeliylimäärille.
- Kaapissa on myös kiinnityspaikat mahdollisille signaalijohtimille.
- NC-320 Optimus sopii asennettavaksi K0- tai K1 -ulkojakokaappeihin.
- Korkeus 731 mm, leveys 501 mm ja syvyys 289 mm
- Kuumasinkitty teräslevy, maalaamaton.
- 15 + 15 kpl NC-48 tai NC-48S -jatkoslevyjä, joista 15 + 6 kpl voidaan käyttää samanaikaisesti
- 10 + 10 kpl NC-96 -jatkoslevyjä, joista 10 + 4 kpl voidaan käyttää samanaikaisesti
- Kokonaiskapasiteetti jopa 1344 kuituliitosta
- 7 kpl Nestor Optimus DB 14/10mm -mikrokanavia
- 96 kpl Nestor Optimus DB 7/3,5mm -mikrokanavia
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


