NESTOR - Jatkoskaappi - Ulkojatkoskaappi NC-320

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072842141

Sähkönumero

7284214

Toimittajan tuotenumero

LV1267

Tukkuerä

1

Ulkojatkoskaappi

Jatkoskaappi erityisesti FTTx-sovelluksiin.

Koko: 625 (H) x 351 (W) x 199 (D) mm

Käyttäjäystävällinen muotoilu:
  • Pölytiivis rakenne
  • Irrotettava etureuna pohjassa helpottaa kaapelin asennusta
  • Leveät kaapeliläpiviennit on varustettu harjastiivisteillä
  • Asennus- ja maadoituskiskot kaapin sisään tuleville kaapeleille
  • Kuituohjaimet ohutseinämäisille kuituputkille
Paikat jatkoslevyille:
  • 12 kpl NC-48S-jatkolevyille
  • 8 kpl NC-96-jatkolevyille
Kokonaiskapasiteetti jopa 768 kuituliitosta.

Kaappi on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä ja se on maalaamaton.

Voidaan asentaa K0- ja K1-jakokaappien sisälle.

NESTOR -tuote

Tutustu NESTOR-sarjaan