NESTOR - Jatkoskotelo 96 kuitua - Jatkoskotelo NC-410 96k

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kuitujen määrälle - 96
Materiaali - metalli
Kytkentätapa - fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072845401
Sähkönumero
7284540
Toimittajan tuotenumero
LV2235
Tukkuerä
1
Soveltuu kuitujen määrälle:
96
Materiaali:
metalli
Kytkentätapa:
fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Jatkoskotelopaketti 96 kuidulle
Jatkoskotelo NC-410
Jakoskotelopaketti 96 kuidulle. Kotelossa on yksi ovaali kaapeliläpivienti 60 x 23 mm, kaksi sisähalkaisijaltaan 11 mm läpivientiä ja kaksi sisähalkaisijaltaan 23 mm läpivientiä.
Mahdollistaa kylkioton. Voidaan sijoittaa suoraan maahan.
Kotelon materiaali on haponkestävää terästä.
Jatkoskotelo NC-410
Jakoskotelopaketti 96 kuidulle. Kotelossa on yksi ovaali kaapeliläpivienti 60 x 23 mm, kaksi sisähalkaisijaltaan 11 mm läpivientiä ja kaksi sisähalkaisijaltaan 23 mm läpivientiä.
Mahdollistaa kylkioton. Voidaan sijoittaa suoraan maahan.
Kotelon materiaali on haponkestävää terästä.
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


