NESTOR - Jatkoskotelo jatkosmoduuli - NC-220

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Leveys - 430 mm

  • Väri - harmaa

  • RAL-numero - 7035

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072840451

Sähkönumero

7284045

Toimittajan tuotenumero

LV1074

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

muu

Leveys:

430 mm

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7035

Jatkosmoduuli telineasennukseen

NESTOR -tuote

Tutustu NESTOR-sarjaan