NESTOR - Jatkoskotelo - Jatkospkt. NC-400 432-k

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kuitujen määrälle - 432

  • Materiaali - metalli

  • Kytkentätapa - fuusioliitos

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072845913

Sähkönumero

7284591

Toimittajan tuotenumero

LV2466

Tukkuerä

1

Soveltuu kuitujen määrälle:

432

Materiaali:

metalli

Kytkentätapa:

fuusioliitos

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Jatkoskotelopakkaus 432 kuidulle

Jatkospaketti NC-400 432-k

Jatkoskotelo NC-400 on kehitetty valokaapeliverkkojen yleisjatkokseksi maksimissaan 432 kuidun jatkamiseen. Kotelossa on kuusi 23-millimetristä ja yksi ovaalin muotoinen kaapeliläpivienti (sisämitat 55,6 x 40,9 mm). Jokaisesta pyöreästä kaapeliläpiviennistä voidaan viedä sisälle 2 tai 3 talokaapelia.

- Kotelon mitat: kokonaispituus 567mm, rungon pituus 487mm, leveys 215mm, korkeus 174,5mm.
- Koteloa voidaan käyttää kaapelin kylkiotossa.
- Kotelon voi sijoittaa suoraan maahan ja kaapelikaivoon.
- Kotelon voi myös sijoittaa erillisen seinä- ja pylvästelineen avulla seinään, jakokaappiin ja pylvääseen.

Jatkoskotelossa käytetään 48-kuituisia NC-48S -jatkoslevyjä tai 96-kuituisia NC-96 jatkoslevyjä, jotka koukkukiinnityksen ansiosta voidaan ottaa esille yksitellen.

Jatkospaketti NC-400 432-k sisältää jatkoskotelon lisäksi 4 kpl NC-96 jatkoslevyjä ja 1 kpl NC-48S jatkoslevyn sekä kaikki muut jatkamiseen tarvittavat materiaalit. Jatkoslevyt asennetaan jatkoskoteloon seuraavassa järjestyksessä aloittaen kotelon rungon alaosasta:
- NC-96
- NC-96
- NC-48S
- NC-96
- NC-96

NESTOR -tuote

Tutustu NESTOR-sarjaan