NESTOR - Jatkoskotelo - Jatkospkt. NSC-M-HSP-288-HS-W

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi
NESTOR - Jatkoskotelo - Jatkospkt. NSC-M-HSP-288-HS-W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kuitujen määrälle - 288

  • Materiaali - metalli

  • Kytkentätapa - fuusioliitos

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7285072

Toimittajan tuotenumero

LV3978

Tukkuerä

1

Soveltuu kuitujen määrälle:

288

Materiaali:

metalli

Kytkentätapa:

fuusioliitos

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Jatkoskotelo 288 kuidulle, kuumakutistettavat läpiviennit