NESTOR - Jatkoskotelo - Korjauskaapelipkt. 288k NC-400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kuitujen määrälle - 288
Materiaali - metalli
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Nestor
EAN-koodi
6410072845838
Sähkönumero
7284583
Toimittajan tuotenumero
LV2510
Tukkuerä
1
Soveltuu kuitujen määrälle:
288
Materiaali:
metalli
Korjauskaapelipakkaus 288 kuidulle
Korjauskaapelipakkaus 288 kuidulle
Korjauskaapelipaketit on kehitetty nopeuttamaan maavalokaapeleiden viankorjausta. Paketti sisältää 50 m maavalokaapelia, joka on molemmista päistään valmiiksi asennettu jatkoskoteloon. Maavalokaapelin tyyppi on FZVD2PMU Flex ja jatkoskotelon tyyppi NC-400.
Korjauskaapelipaketit toimitetaan pahvipaketeissa kuormalavoilla. Pakettien varustukseen sisältyy tarvittava määrä kuitujatkossuojia ja yleisjatkoslevyjä.
Korjauskaapelipakkaus 288 kuidulle
Korjauskaapelipaketit on kehitetty nopeuttamaan maavalokaapeleiden viankorjausta. Paketti sisältää 50 m maavalokaapelia, joka on molemmista päistään valmiiksi asennettu jatkoskoteloon. Maavalokaapelin tyyppi on FZVD2PMU Flex ja jatkoskotelon tyyppi NC-400.
Korjauskaapelipaketit toimitetaan pahvipaketeissa kuormalavoilla. Pakettien varustukseen sisältyy tarvittava määrä kuitujatkossuojia ja yleisjatkoslevyjä.



