NESTOR - Jatkoskotelo - Korjauskaapelipkt. 96k NC-410

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kuitujen määrälle - 96
Materiaali - metalli
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Nestor
EAN-koodi
6410072845845
Sähkönumero
7284584
Toimittajan tuotenumero
LV2509
Tukkuerä
1
Soveltuu kuitujen määrälle:
96
Materiaali:
metalli
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Korjauskaapelipakkaus 96 kuidulle
Korjauskaapelipakkaus 96 kuidulle
Korjauskaapelipaketit on kehitetty nopeuttamaan maavalokaapeleiden viankorjausta. Paketti sisältää 50 m maavalokaapelia, joka on molemmista päistään valmiiksi asennettu jatkoskoteloon. Maavalokaapelin tyyppi on FZVD2PMU Flex ja jatkoskotelon tyyppi NC-410.
Korjauskaapelipaketit toimitetaan pahvipaketeissa kuormalavoilla. Pakettien varustukseen sisältyy tarvittava määrä kuitujatkossuojia.
Korjauskaapelipakkaus 96 kuidulle
Korjauskaapelipaketit on kehitetty nopeuttamaan maavalokaapeleiden viankorjausta. Paketti sisältää 50 m maavalokaapelia, joka on molemmista päistään valmiiksi asennettu jatkoskoteloon. Maavalokaapelin tyyppi on FZVD2PMU Flex ja jatkoskotelon tyyppi NC-410.
Korjauskaapelipaketit toimitetaan pahvipaketeissa kuormalavoilla. Pakettien varustukseen sisältyy tarvittava määrä kuitujatkossuojia.



