NESTOR - Jatkoskotelo - LV1223 Jatkoskotelo NC-300

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - harmaa

  • Käyttöpaikka - ulkona

  • Pintamateriaali - muu

  • RAL-numero - 7035

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072841588

Sähkönumero

7284158

Toimittajan tuotenumero

LV1223

Tukkuerä

10

Materiaali:

muovi

Väri:

harmaa

Käyttöpaikka:

ulkona

Pintamateriaali:

muu

RAL-numero:

7035

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Jatkoskaappi sisä- ja ulkoasennuksiin



Jatkoskaappi NC-300
Jatkoskaappi NC-300 soveltuu sisä- ja ulkoasennuksiin. Ulkoasennuksissa kaappi sijoitetaan toisen, K00-, K0- tai K1-jakokaapin tai Kabeldon-sähkökaapin sisälle. Sisäasennuksissa kaappi soveltuu erinomaisesti ns. etujatkokseksi ulkokaapeleiden muuttamiseen sisä- tai sisä-/ulkokaapeleiksi.

Kaapissa on 4 kaapelin sisääntuloa alhaalla (1xM32, 3xM40) ja 5 sisääntuloa ylhäällä (M25), ja siinä on tilaa neljälle NC-48 / NC-48S -jatkoslevylle.

Mitat: 300 (L) x 400 (K) x 132 (S) mm
Materiaali: polykarbonaatti
Tiiveys IP65
Väri: RAL 7035 (harmaa)

Peruskokoonpano
Jatkoskaapin runko asennuslevyllä sekä kansi
Kaapeleiden kiinnitys- ja maadoituskisko
Pidikkeet jatkoslevyille
Läpivientiholkki M32, 1 kpl
Läpivientiholkki M25, 1 kpl
Läpivientiholkki M40, 2 kpl
Monireikätiiviste M40 4 x 10 mm, 2 kpl
Peitetulppa, 3xM40, 5xM25
Kiinnitystarvikkeet kaapin kiinnittämiseen jakokaappiin

NESTOR -tuote

Tutustu NESTOR-sarjaan