NESTOR - Jatkoskotelo - Optimus St Closure L 384F 14mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Nestor
EAN-koodi
6410072848310
Sähkönumero
7284831
Toimittajan tuotenumero
LV2720
Tukkuerä
1
Mikrokanavaverkkojen jatkoskotelo 384 kuidulle, yhteensopiva mekaanistentiivisteiden kanssa
Jatkospkt. Optimus St Closure L 384F 14mm
Jatkospkt. Optimus St Closure L 384F 14mm on mikrokanavaverkkojen yleisjatkos.
Jatkoskotelossa on neljä ovaalin muotoista kaapeliläpivientiä (sisämitat 55,6 x 40,9 mm) ja ne ovat yhteensopivia Nestor Mech Seal -tuoteperheen mekaanisten tiivisteiden kanssa. Jokaisesta kaapeliläpiviennistä voidaan viedä kotelon sisälle 1-6 mikrokanavaa.
Kotelon voi sijoittaa suoraan maahan ja kaapelikaivoon sekä erillisen seinä- ja pylvästelineen avulla seinään, jakokaappiin tai pylvääseen.
Jatkospkt. Optimus St Closure L 384F 14mm toimitetaan valmiiksi koottuna jatkospakettina seuraavalla toimitussisällöllä:
Toimitussisältöön kuuluva LV2502 Jatkospkt. Nestor St Closure L 384F Mech sisältää jatkoskotelon lisäksi 4 kpl NC-96 jatkoslevyjä sekä kaikki muut jatkamiseen tarvittavat materiaalit.
Jatkospkt. Optimus St Closure L 384F 14mm
Jatkospkt. Optimus St Closure L 384F 14mm on mikrokanavaverkkojen yleisjatkos.
Jatkoskotelossa on neljä ovaalin muotoista kaapeliläpivientiä (sisämitat 55,6 x 40,9 mm) ja ne ovat yhteensopivia Nestor Mech Seal -tuoteperheen mekaanisten tiivisteiden kanssa. Jokaisesta kaapeliläpiviennistä voidaan viedä kotelon sisälle 1-6 mikrokanavaa.
Kotelon voi sijoittaa suoraan maahan ja kaapelikaivoon sekä erillisen seinä- ja pylvästelineen avulla seinään, jakokaappiin tai pylvääseen.
Jatkospkt. Optimus St Closure L 384F 14mm toimitetaan valmiiksi koottuna jatkospakettina seuraavalla toimitussisällöllä:
- 1 kpl LV2502 Jatkospkt. Nestor St Closure L 384F Mech
- 1 kpl LV2544 Nestor Mech Seal 4 x 15mm
- 4 kpl LV2256 Optimus Cable Seal 14 mm (6-8 mm)
- 4 kpl LV2271 Optimus Gas Block 14 mm (6-8 mm)
- 50 cm L10906 Optimus DB 14/10mm Blue
- 50 cm L10907 Optimus DB 14/10mm White
- 50 cm L10908 Optimus DB 14/10mm Yellow
- 50 cm L10909 Optimus DB 14/10mm Green
- 3 kpl Kuumakutiste 55/25mm
Toimitussisältöön kuuluva LV2502 Jatkospkt. Nestor St Closure L 384F Mech sisältää jatkoskotelon lisäksi 4 kpl NC-96 jatkoslevyjä sekä kaikki muut jatkamiseen tarvittavat materiaalit.




