Etusivu

NESTOR - Jatkoskotelo - Optimus St Closure L 432F 14mm

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Nestor

EAN-koodi

6410072848327

Sähkönumero

7284832

Toimittajan tuotenumero

LV2721

Tukkuerä

1

Mikrokanavaverkkojen jatkoskotelo 432 kuidulle, yhteensopiva mekaanistentiivisteiden kanssa

Jatkospkt. Optimus St Closure L 432F 14mm

Jatkospkt. Optimus St Closure L 432F 14mm on mikrokanavaverkkojen yleisjatkos.

Jatkoskotelossa on neljä ovaalin muotoista kaapeliläpivientiä (sisämitat 55,6 x 40,9 mm) ja ne ovat yhteensopivia Nestor Mech Seal -tuoteperheen mekaanisten tiivisteiden kanssa. Jokaisesta kaapeliläpiviennistä voidaan viedä kotelon sisälle 1-6 mikrokanavaa.

Kotelon voi sijoittaa suoraan maahan ja kaapelikaivoon sekä erillisen seinä- ja pylvästelineen avulla seinään, jakokaappiin tai pylvääseen.

Jatkospkt. Optimus St Closure L 432F 14mm toimitetaan valmiiksi koottuna jatkospakettina seuraavalla toimitussisällöllä:
  • 1 kpl LV2503 Jatkospkt. Nestor St Closure L 432F Mech
  • 1 kpl LV2544 Nestor Mech Seal 4 x 15mm
  • 4 kpl LV2256 Optimus Cable Seal 14 mm (6-8 mm)
  • 4 kpl LV2271 Optimus Gas Block 14 mm (6-8 mm)
  • 50 cm L10906 Optimus DB 14/10mm Blue
  • 50 cm L10907 Optimus DB 14/10mm White
  • 50 cm L10908 Optimus DB 14/10mm Yellow
  • 50 cm L10909 Optimus DB 14/10mm Green
  • 3 kpl Kuumakutiste 55/25mm
Mekaaninen tiiviste, mikrokanavat ja kuumakutisteet on valmiiksi asennettu jatkoskoteloon.

Toimitussisältöön kuuluva LV2503 Jatkospkt. Nestor St Closure L 432F Mech sisältää jatkoskotelon lisäksi 4 kpl NC-96 jatkoslevyjä ja 1 kpl NC-48S jatkoslevyn sekä kaikki muut jatkamiseen tarvittavat materiaalit. Jatkoslevyt asennetaan jatkoskoteloon seuraavassa järjestyksessä aloittaen kotelon rungon alaosasta: NC-96, NC-96, NC-48S, NC-96 ja NC-96.