Etusivu

NESTOR - Jatkoskotelo - Optimus St Closure XS 12F 7mm

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi
NESTOR - Jatkoskotelo - Optimus St Closure XS 12F 7mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Nestor

EAN-koodi

Sähkönumero

7284862

Toimittajan tuotenumero

LV2823

Tukkuerä

1

Mikrokanavaverkkojen jatkoskotelo 12 kuidulle, yhteensopiva mekaanistentiivisteiden kanssa

Jatkospkt. Optimus St Closure XS 12F 7mm

Jatkospkt. Optimus St Closure XS 12F 7mm on mikrokanavaverkkojen yleisjatkos, joka on valmiiksi varusteltu 7mm:n mikrokanavia varten. Tuotteessa on yksi ovaalin muotoinen kaapeliläpivienti (sisämitat 55,6 x 40,9 mm) ja se on yhteensopivia Nestor Mech Seal -tuoteperheen mekaanisten tiivisteiden kanssa. Kaapeliläpiviennistä voidaan viedä kotelon sisälle 1-6 mikrokanavaa. Jatkoskotelo soveltuu maksimissaan 12 kuidun jatkamiseen.
  • Tuotteen kokonaispituus on 273mm, rungon halkaisija 76,1mm ja laipan halkaisija 114mm.
  • Kotelon voi sijoittaa suoraan maahan ja kaapelikaivoon sekä erillisen seinä- ja pylvästelineen avulla seinään, jakokaappiin ja pylvääseen.
  • Optimus St Closure XS 12F 7mm toimitetaan valmiiksi koottuna jatkospakettina ja toimitussisältöön kuuluu myös mekaaninen tiiviste, kaasusulkuliittimet ja kaapelitiivisteet:
    - 1 kpl LV2725 Nestor Mech Seal 6 x 7mm
    - 3 kpl LV2258 Optimus Gas Block 7 mm (0,5-3,5 mm)
    - 3 kpl LV2525 Optimus Cable Seal 7 mm (0,5-3 mm)
    - 3 x 30cm Optimus DB 7/3,5mm -mikrokanava esiasennettuna