NESTOR - Jatkoskotelopaketti 24 kuitua - Jatkoskotelo NC-450 24-k v.2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kuitujen määrälle - 24
Materiaali - metalli
Kytkentätapa - fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072845074
Sähkönumero
7284507
Toimittajan tuotenumero
LV1953
Tukkuerä
20
Soveltuu kuitujen määrälle:
24
Materiaali:
metalli
Kytkentätapa:
fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Jatkoskotelo NC-450 24-k v.2
Jatkoskotelo NC-450 24k on valokaapeliverkkojen yleisjatkos, jossa on suuremmat runkoreiteillä käytettävien kaapeleiden läpiviennit. Tuotteessa on 5 kpl pyöreää läpivientiä, joiden sisähalkaisija on 17 mm ja 2 kpl pyöreää läpivientiä, joiden sisähalkaisija on 11 mm. Jatkoskotelo soveltuu maksimissaan 24 kuidun jatkamiseen. Tuotteen mitat ovat 350 x Ø 115 mm. Kotelon voi sijoittaa suoraan maahan ja kaapelikaivoon sekä erillisen seinä- ja pylvästelineen avulla seinään, jakokaappiin ja pylvääseen. NC-450 24k toimitetaan kuitujatkossuojia lukuun ottamatta valmiiksi koottuna jatkospakettina.
Jatkoskotelo NC-450 24k on valokaapeliverkkojen yleisjatkos, jossa on suuremmat runkoreiteillä käytettävien kaapeleiden läpiviennit. Tuotteessa on 5 kpl pyöreää läpivientiä, joiden sisähalkaisija on 17 mm ja 2 kpl pyöreää läpivientiä, joiden sisähalkaisija on 11 mm. Jatkoskotelo soveltuu maksimissaan 24 kuidun jatkamiseen. Tuotteen mitat ovat 350 x Ø 115 mm. Kotelon voi sijoittaa suoraan maahan ja kaapelikaivoon sekä erillisen seinä- ja pylvästelineen avulla seinään, jakokaappiin ja pylvääseen. NC-450 24k toimitetaan kuitujatkossuojia lukuun ottamatta valmiiksi koottuna jatkospakettina.
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


