NESTOR - Jatkoskotelopaketti 432 kuidul - TBK8 240/200 432-k

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kuitujen määrälle - 432

  • Materiaali - metalli

  • Kytkentätapa - fuusioliitos

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072843711

Sähkönumero

7284371

Toimittajan tuotenumero

LV1465

Tukkuerä

5

Soveltuu kuitujen määrälle:

432

Materiaali:

metalli

Kytkentätapa:

fuusioliitos

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Jatkoskotelopakkaus 432 kuidulle

NESTOR -tuote

Tutustu NESTOR-sarjaan