NESTOR - Jatkoskotelopaketti 48 kuitua - Jatkoskotelo NC-450 48-k v.2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kuitujen määrälle - 48
Materiaali - metalli
Kytkentätapa - fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072845081
Sähkönumero
7284508
Toimittajan tuotenumero
LV1954
Tukkuerä
20
Soveltuu kuitujen määrälle:
48
Materiaali:
metalli
Kytkentätapa:
fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Jatkoskotelo NC-450 48-k v.2
Jatkoskotelo NC-450 48k on valokaapeliverkkojen yleisjatkos, jossa on suuremmat runkoreiteillä käytettävien kaapeleiden läpiviennit. Kotelo soveltuu maksimissaan 48 kuidun jatkamiseen ja siinä on 3 kpl pyöreää läpivientiä, joiden sisähalkaisija on 17 mm, 3 kpl pyöreää läpivientiä, joiden sisähalkaisija on 11 mm ja 1 kpl ovaali läpivienti, jonka sisämitat ovat 60 x 21 mm. Tuotteen mitat ovat 450 x Ø 115 mm. Kotelon voi sijoittaa suoraan maahan ja kaapelikaivoon sekä erillisen seinä- ja pylvästelineen avulla seinään, jakokaappiin ja pylvääseen. Jatkoskotelo NC-450 48k toimitetaan kuitujatkossuojia lukuun ottamatta valmiiksi koottuna jatkospakettina 48 kuidun jatkamiseen.
Jatkoskotelo NC-450 48k on valokaapeliverkkojen yleisjatkos, jossa on suuremmat runkoreiteillä käytettävien kaapeleiden läpiviennit. Kotelo soveltuu maksimissaan 48 kuidun jatkamiseen ja siinä on 3 kpl pyöreää läpivientiä, joiden sisähalkaisija on 17 mm, 3 kpl pyöreää läpivientiä, joiden sisähalkaisija on 11 mm ja 1 kpl ovaali läpivienti, jonka sisämitat ovat 60 x 21 mm. Tuotteen mitat ovat 450 x Ø 115 mm. Kotelon voi sijoittaa suoraan maahan ja kaapelikaivoon sekä erillisen seinä- ja pylvästelineen avulla seinään, jakokaappiin ja pylvääseen. Jatkoskotelo NC-450 48k toimitetaan kuitujatkossuojia lukuun ottamatta valmiiksi koottuna jatkospakettina 48 kuidun jatkamiseen.
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


