NESTOR - Jatkoskotelopaketti 96 kuitua - Jatkoskotelo NC-400 96-k

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kuitujen määrälle - 96

  • Materiaali - metalli

  • Kytkentätapa - fuusioliitos

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072845036

Sähkönumero

7284503

Toimittajan tuotenumero

LV1480

Tukkuerä

20

Soveltuu kuitujen määrälle:

96

Materiaali:

metalli

Kytkentätapa:

fuusioliitos

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Jatkoskotelo NC-400 96-k

NESTOR -tuote

Tutustu NESTOR-sarjaan