NESTOR - Jatkoskotelopkt. 12-kuidulle - Nestor St Closure XS 12F Mech

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kuitujen määrälle - 12
Materiaali - metalli
Kytkentätapa - fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Nestor
EAN-koodi
6410072846095
Sähkönumero
7284609
Toimittajan tuotenumero
LV2501
Tukkuerä
1
Soveltuu kuitujen määrälle:
12
Materiaali:
metalli
Kytkentätapa:
fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Jatkoskotelopaketti 12-kuidun jatkamiseen, 1 kpl ovaaliläpivientimekaanisille tiivisteelle, maahan asennettava
Nestor St Closure XS 12F Mech
Nestor St Closure XS 12F Mech on pieni jatkoskotelo talokaapeleiden optisiin liityntäverkkoihin, ja se soveltuu maksimissaan 12 kuidun jatkamiseen. Kotelossa on yksi ovaalin muotoinen kaapeliläpivienti (sisämitat 55,6 x 40,9 mm) ja se on yhteensopiva Nestor Mech Seal -tuoteperheen mekaanisten tiivisteiden kanssa. Kaapeliläpiviennistä voidaan viedä kotelon sisälle 1-6 kaapelia.
Nestor St Closure XS 12F Mech
Nestor St Closure XS 12F Mech on pieni jatkoskotelo talokaapeleiden optisiin liityntäverkkoihin, ja se soveltuu maksimissaan 12 kuidun jatkamiseen. Kotelossa on yksi ovaalin muotoinen kaapeliläpivienti (sisämitat 55,6 x 40,9 mm) ja se on yhteensopiva Nestor Mech Seal -tuoteperheen mekaanisten tiivisteiden kanssa. Kaapeliläpiviennistä voidaan viedä kotelon sisälle 1-6 kaapelia.
- Kotelon mitat: kokonaispituus 273mm, rungon halkaisija 76,1mm ja laipan halkaisija 114mm.
- Kotelon voi sijoittaa suoraan maahan ja kaapelikaivoon.
- Kotelon voi myös sijoittaa erillisen seinä- ja pylvästelineen avulla seinään, jakokaappiin ja pylvääseen.
- Kotelon materiaali on haponkestävä ruostumaton teräs.
- Kotelo on IP67-luokiteltu.
- Jatkoskotelon pakkaus sisältää mekaanisia tiivisteitä lukuun ottamatta kaikki jatkamistyön tarvikkeet.





