NESTOR - Jatkoskotelopkt. 24-kuidulle - Nestor St Closure S 24F Mech

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kuitujen määrälle - 24
Materiaali - metalli
Kytkentätapa - fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Nestor
EAN-koodi
6410072846071
Sähkönumero
7284607
Toimittajan tuotenumero
LV2438
Tukkuerä
1
Soveltuu kuitujen määrälle:
24
Materiaali:
metalli
Kytkentätapa:
fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Jatkoskotelopaketti 24-kuidun jatkamiseen, 2 kpl ovaaliläpivientimekaanisille tiivisteelle, maahan asennettava
Nestor St Closure S 24F Mech
Nestor St Closure S 24F Mech on valokaapeliverkkojen yleisjatkos, jossa on suuremmat runkoreiteillä käytettävien kaapeleiden läpiviennit. Tuotteessa on kaksi ovaalin muotoista kaapeliläpivientiä (sisämitat 55,6 x 40,9 mm) ja ovat yhteensopivia Nestor Mech Seal -tuoteperheen mekaanisten tiivisteiden kanssa. Jokaisesta kaapeliläpiviennistä voidaan viedä kotelon sisälle 1-6 kaapelia. Jatkoskotelo soveltuu maksimissaan 24 kuidun jatkamiseen.
Nestor St Closure S 24F Mech
Nestor St Closure S 24F Mech on valokaapeliverkkojen yleisjatkos, jossa on suuremmat runkoreiteillä käytettävien kaapeleiden läpiviennit. Tuotteessa on kaksi ovaalin muotoista kaapeliläpivientiä (sisämitat 55,6 x 40,9 mm) ja ovat yhteensopivia Nestor Mech Seal -tuoteperheen mekaanisten tiivisteiden kanssa. Jokaisesta kaapeliläpiviennistä voidaan viedä kotelon sisälle 1-6 kaapelia. Jatkoskotelo soveltuu maksimissaan 24 kuidun jatkamiseen.
- Tuotteen kokonaispituus on 375mm, rungon halkaisija 114,3mm ja laipan halkaisija 154mm.
- Kotelon voi sijoittaa suoraan maahan ja kaapelikaivoon sekä erillisen seinä- ja pylvästelineen avulla seinään, jakokaappiin ja pylvääseen.
- Nestor St Closure S 24F Mech toimitetaan mekaanisia tiivisteitä lukuun ottamatta valmiiksi koottuna jatkospakettina.





