NESTOR - Jatkoskotelopkt. 384-kuidulle - Nestor St Closure L 384F Mech

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kuitujen määrälle - 384
Materiaali - metalli
Kytkentätapa - fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072846002
Sähkönumero
7284600
Toimittajan tuotenumero
LV2502
Tukkuerä
1
Soveltuu kuitujen määrälle:
384
Materiaali:
metalli
Kytkentätapa:
fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Jatkoskotelopaketti 384-kuidun jatkamiseen, 4 kpl ovaaliläpivientimekaanisille tiivisteelle, maahan asennettava
Jatkospaketti Nestor St Closure L 384F Mech
Jatkoskotelo Nestor St Closure L Mech on kehitetty valokaapeliverkkojen yleisjatkokseksi maksimissaan 432 kuidun jatkamiseen. Kotelossa on neljä ovaalin muotoista kaapeliläpivientiä (sisämitat 55,6 x 40,9 mm) ja ovat yhteensopivia Nestor Mech Seal -tuoteperheen mekaanisten tiivisteiden kanssa. Jokaisesta kaapeliläpiviennistä voidaan viedä kotelon sisälle 1-6 kaapelia.
Jatkoskotelossa voidaan käyttää joko 48-kuituisia NC-48S -jatkoslevyjä tai 96-kuituisia NC-96 jatkoslevyjä, jotka koukkukiinnityksen ansiosta voidaan ottaa esille yksitellen.
Jatkospaketti Nestor St Closure L 384F Mech sisältää jatkoskotelon lisäksi 4 kpl NC-96 jatkoslevyjä sekä kaikki muut jatkamiseen tarvittavat materiaalit lukuun ottamatta mekaanisia tiivisteitä.
Jatkospaketti Nestor St Closure L 384F Mech
Jatkoskotelo Nestor St Closure L Mech on kehitetty valokaapeliverkkojen yleisjatkokseksi maksimissaan 432 kuidun jatkamiseen. Kotelossa on neljä ovaalin muotoista kaapeliläpivientiä (sisämitat 55,6 x 40,9 mm) ja ovat yhteensopivia Nestor Mech Seal -tuoteperheen mekaanisten tiivisteiden kanssa. Jokaisesta kaapeliläpiviennistä voidaan viedä kotelon sisälle 1-6 kaapelia.
- Kotelon mitat: kokonaispituus 567mm, rungon pituus 487mm, leveys 215mm, korkeus 174,5mm.
- Koteloa voidaan käyttää kaapelin kylkiotossa.
- Kotelon voi sijoittaa suoraan maahan ja kaapelikaivoon.
- Kotelon voi myös sijoittaa erillisen seinä- ja pylvästelineen avulla seinään, jakokaappiin ja pylvääseen.
- Kotelon materiaali on haponkestävä ruostumaton teräs.
- Kotelo on IP67-luokiteltu.
Jatkoskotelossa voidaan käyttää joko 48-kuituisia NC-48S -jatkoslevyjä tai 96-kuituisia NC-96 jatkoslevyjä, jotka koukkukiinnityksen ansiosta voidaan ottaa esille yksitellen.
Jatkospaketti Nestor St Closure L 384F Mech sisältää jatkoskotelon lisäksi 4 kpl NC-96 jatkoslevyjä sekä kaikki muut jatkamiseen tarvittavat materiaalit lukuun ottamatta mekaanisia tiivisteitä.
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


