NESTOR - Kaappitarvike - Mikrokanavakampa 7 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuskiinnike
Leveys - 42 mm
Korkeus - 70 mm
Syvyys - 160 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
10 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
7284983
Toimittajan tuotenumero
LV3684
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennuskiinnike
Leveys:
42 mm
Korkeus:
70 mm
Syvyys:
160 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Mikrokanavien kiinnityskampa 7 mm mikrokanaville. Sisältää kiinnityspaikat 12 mikrokanavalle ja lukituslevyn.


