Etusivu

NESTOR - Kytkentäkaapeli-kuitu - LC-APC/LC-APC/1/5 SM kytkent.

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

5 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - LC

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kuitujen lukumäärä - 1

  • Ulkovaipan väri - keltainen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072844947

Sähkönumero

7284494

Toimittajan tuotenumero

LV1765

Tukkuerä

1

Liitintyyppi, liitäntä1:

LC

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

LC

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kuitujen lukumäärä:

1

Ulkovaipan väri:

keltainen

Pituus:

5 m

Liitäntä 1 APC-versio:

kyllä

Liitäntä 2 APC-versio:

kyllä

1-kuituinen kytkentäkaapeli LCA-LCA 5m