NESTOR - Kytkentäkaapeli-kuitu - LC-APC/LC-UPC/1/2 SM kytkent.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitintyyppi, liitäntä1 - LC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kuitujen lukumäärä - 1
Ulkovaipan väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072845715
Sähkönumero
7284571
Toimittajan tuotenumero
LV1994
Tukkuerä
1
Liitintyyppi, liitäntä1:
LC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
LC
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kuitujen lukumäärä:
1
Ulkovaipan väri:
keltainen
Pituus:
2 m
Kaapelityyppi:
simplex
Liitäntä 1 APC-versio:
kyllä
Liitäntä 2 APC-versio:
ei
1-kuituinen kytkentäkaapeli LCA-LCU 2m


