NESTOR - Kytkentäkaapeli-kuitu - LC-APC/SC-UPC/1/5 SM

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi
NESTOR - Kytkentäkaapeli-kuitu - LC-APC/SC-UPC/1/5 SM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

5 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - LC

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SC

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kuitujen lukumäärä - 1

  • Ulkovaipan väri - keltainen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7285025

Toimittajan tuotenumero

LV3884

Tukkuerä

1

Liitintyyppi, liitäntä1:

LC

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

SC

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kuitujen lukumäärä:

1

Ulkovaipan väri:

keltainen

Pituus:

5 m

Kaapelityyppi:

simplex

Liitäntä 1 APC-versio:

kyllä

Liitäntä 2 APC-versio:

ei

1-kuituinen kytkentäkaapeli LC-APC/SC-UPC 5m