NESTOR - Kytkentäkaapeli-kuitu - SC-APC/LC-APC/1/1 SM kytkentäk

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - SC

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kuitujen lukumäärä - 1

  • Ulkovaipan väri - keltainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7284903

Toimittajan tuotenumero

LV2904

Tukkuerä

1

Liitintyyppi, liitäntä1:

SC

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

LC

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kuitujen lukumäärä:

1

Ulkovaipan väri:

keltainen

Pituus:

1 m

Kaapelityyppi:

simplex

Liitäntä 1 APC-versio:

kyllä

Liitäntä 2 APC-versio:

kyllä

1-kuituinen kytkentäkaapeli SC-APC - LC-APC 1m

SC-APC/LC-APC/1/1 SM Simplex -kytkentäkaapeli

NESTOR -tuote

Tutustu NESTOR-sarjaan