NESTOR - Kytkentäkaapeli-kuitu - SC-APC/SC-APC/1/1 SM valk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitintyyppi, liitäntä1 - SC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SC
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kuitujen lukumäärä - 1
Ulkovaipan väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072845586
Sähkönumero
7284558
Toimittajan tuotenumero
LV2336
Tukkuerä
10
Liitintyyppi, liitäntä1:
SC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
SC
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kuitujen lukumäärä:
1
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Pituus:
1 m
Kaapelityyppi:
simplex
1-kuituinen kytkentäkaapeli SC/APC-SC/APC 1m valkoinen
1-kuituinen valkoinen kytkentäkaapeli, pituus 1 m, liittimet SC/APC - SC/APC
1-kuituinen valkoinen kytkentäkaapeli, pituus 1 m, liittimet SC/APC - SC/APC


