NESTOR - Kytkentäkaapeli-kuitu - SC-APC/SC-APC/1/2 SM kytkentä.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitintyyppi, liitäntä1 - SC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SC
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kuitujen lukumäärä - 1
Ulkovaipan väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072840260
Sähkönumero
7284026
Toimittajan tuotenumero
LV1051
Tukkuerä
1
Liitintyyppi, liitäntä1:
SC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
SC
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kuitujen lukumäärä:
1
Ulkovaipan väri:
keltainen
Pituus:
2 m
Kaapelityyppi:
simplex
Liitäntä 1 APC-versio:
kyllä
Liitäntä 2 APC-versio:
kyllä
1-kuituinen kytkentäkaapeli SCA-SCA 2m



