NESTOR - Kytkentäkaapeli-kuitu - SC-APC/SC-UPC/2/1 SM Duplex
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - OS2
Liitintyyppi, liitäntä1 - SC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SC
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kuitujen lukumäärä - 2
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7285005
Toimittajan tuotenumero
LV3868
Tukkuerä
1
Kategoria:
OS2
Liitintyyppi, liitäntä1:
SC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
SC
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kuitujen lukumäärä:
2
Ulkovaipan väri:
keltainen
Pituus:
1 m
Kaapelityyppi:
duplex
Liitäntä 1 APC-versio:
kyllä
Liitäntä 2 APC-versio:
ei
2-kuituinen kytkentäkaapeli SC-APC/SC-UPC 1m
SC-APC/SC-UPC/2/1 SM Duplex kytkentäkaapeli
SC-APC/SC-UPC/2/1 SM Duplex kytkentäkaapeli


