NESTOR - Kytkentäkaapeli-kuitu - SC/LC/2/3 SM Duplex kytkentäk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitintyyppi, liitäntä1 - SC Duplex
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC-Duplex
Kuitujen lukumäärä - 2
Ulkovaipan väri - keltainen
Pituus - 3 m
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Nestor
EAN-koodi
6410072840192
Sähkönumero
7284019
Toimittajan tuotenumero
LV1044
Tukkuerä
1
Liitintyyppi, liitäntä1:
SC Duplex
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
LC-Duplex
Kuitujen lukumäärä:
2
Ulkovaipan väri:
keltainen
Pituus:
3 m
Kaapelityyppi:
duplex
Liitäntä 1 APC-versio:
ei
Liitäntä 2 APC-versio:
ei
2-kuituinen kytkentäkaapeli SC-LC 3m



