Etusivu

NESTOR - Kytkentäkaapeli-kuitu - SC/SC/2/2 SM Duplex kytkentäk.

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - SC Duplex

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SC Duplex

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kuitujen lukumäärä - 2

  • Ulkovaipan väri - keltainen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Nestor

EAN-koodi

6410072840147

Sähkönumero

7284014

Toimittajan tuotenumero

LV1039

Tukkuerä

1

Liitintyyppi, liitäntä1:

SC Duplex

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

SC Duplex

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kuitujen lukumäärä:

2

Ulkovaipan väri:

keltainen

Pituus:

2 m

Kaapelityyppi:

duplex

Liitäntä 1 APC-versio:

ei

Liitäntä 2 APC-versio:

ei

2-kuituinen kytkentäkaapeli SC-SC 2m