NESTOR - Kytkentäkaapeli-kuitu - SC/SC/2/20 SM Duplex kytkentä.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitintyyppi, liitäntä1 - SC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SC
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kuitujen lukumäärä - 2
Ulkovaipan väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072842653
Sähkönumero
7284265
Toimittajan tuotenumero
LV1344
Tukkuerä
1
Liitintyyppi, liitäntä1:
SC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
SC
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kuitujen lukumäärä:
2
Ulkovaipan väri:
keltainen
Pituus:
20 m
Kaapelityyppi:
duplex
Liitäntä 1 APC-versio:
ei
Liitäntä 2 APC-versio:
ei
2-kuituinen kytkentäkaapeli SC-SC 20m


