NESTOR - Kytkentäkaapeli-kuitu - SC-UPC/SC-UPC/1/1 SM valk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitintyyppi, liitäntä1 - SC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SC
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kuitujen lukumäärä - 1
Ulkovaipan väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072845579
Sähkönumero
7284557
Toimittajan tuotenumero
LV2335
Tukkuerä
10
Liitintyyppi, liitäntä1:
SC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
SC
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kuitujen lukumäärä:
1
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Pituus:
1 m
Kaapelityyppi:
simplex
1-kuituinen kytkentäkaapeli SC/UPC-SC/UPC 1m valkoinen
1-kuituinen valkoinen kytkentäkaapeli, pituus 1 m, liittimet SC/UPC - SC/UPC
1-kuituinen valkoinen kytkentäkaapeli, pituus 1 m, liittimet SC/UPC - SC/UPC

NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


