NESTOR - Kytkentäkapeli-FO 2 m - SC/SC/1/2 SM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitintyyppi, liitäntä1 - SC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SC
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kuitujen lukumäärä - 1
Ulkovaipan väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072840062
Sähkönumero
7284006
Toimittajan tuotenumero
LV1031
Tukkuerä
10
Liitintyyppi, liitäntä1:
SC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
SC
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kuitujen lukumäärä:
1
Ulkovaipan väri:
keltainen
Pituus:
2 m
Kaapelityyppi:
simplex
1-kuituinen kytkentäkaapeli SC-SC 2m


