NESTOR - Lattiakaappi - NC-1000 ODF, kääntyvä 2000mm

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - lattia-asennus

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

  • Suojuksen tyyppi - ovi

  • Väri - harmaa

  • RAL-numero - 7035

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072840727

Sähkönumero

7284072

Toimittajan tuotenumero

LV1110

Tukkuerä

3

Asennustapa:

lattia-asennus

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suojuksen tyyppi:

ovi

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7035

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

NC-1000 ODF-teline, kääntyvä, korkeus 2000mm

ETSI mitoitukseen perustuva valokuitujen ristikytkentäteline kääntyvällä sisäosalla. Korkeus 2000mm.

NESTOR -tuote

Tutustu NESTOR-sarjaan