NESTOR - Lattiateline - NC-2000 800x600x2000mm

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072846484

Sähkönumero

7284648

Toimittajan tuotenumero

LV2586

Tukkuerä

1

Modulaarisesti varusteltava 19 :n kytkentäteline



NC-2000 Kytkentäteline 800x600x2000mm
  • Modulaarisesti varusteltava 19\":n kytkentäteline
  • Mahdollisuus päättää kuidut ja asentaa aktiivilaitteet samaan telineeseen
  • Suurten kuitumäärien hallinta on helppoa
  • Erillisten lisävarusteiden ansiosta laiteteline on helppo varustella asiakastarpeiden mukaisesti
    - Kytkentätelineessä on 19\" kiinnityskiskot edessä ja takana
    - Irrotettavat seinät ja katto, myydään erikseen
    - Leveät sisääntuloaukot kaapeleille katossa
    - Saatavilla umpi- ja ritiläovilla, voidaan asentaa sekä telineen etu- että takapuolelle, ovet myydään erikseen
    - Ovet saatavilla myös lukittavina versioina
    - Kiinnitys- ja maadoituslevy, myydään erikseen
    - Kytkentäkaapeleiden hallintamoduuli, myydään erikseen
    - Kaapeleiden kiinnitysmoduuli, myydään erikseen
    - 19\" pistorasiapaneeli (9xSchuko), myydään erikseen
    - Dokumenttitasku, myydään erikseen
    - Sokkeli, myydään erikseen
  • Materiaali galvanoitu teräs
  • Telineen mitat L800 x S600 x K2000mm

NESTOR -tuote

Tutustu NESTOR-sarjaan