NESTOR - Maadoitustarvike - Maadoitusjohto MKEM 2.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - muu
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072845814
Sähkönumero
7284581
Toimittajan tuotenumero
LV2436
Tukkuerä
1
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
muu
Väri:
musta
Maadoitusjohto MKEM 2.5 (10 kpl/pkt)
Maadoitusjohto MKEM 2,5 mm2. Pakkauskoko 10 kpl/pkt.
Maadoitusjohto MKEM 2,5 mm2. Pakkauskoko 10 kpl/pkt.
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


