NESTOR - MechTiiviste 6x10mm kaapelille - Nestor Mech Seal 2 x 18mm

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 55 mm

  • Korkeus - 40 mm

  • Malli / Tyyppi - asennussarja

  • Syvyys - 33 mm

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410072846033

Sähkönumero

7284603

Toimittajan tuotenumero

LV2545

Tukkuerä

1

Leveys:

55 mm

Korkeus:

40 mm

Malli / Tyyppi:

asennussarja

Syvyys:

33 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Mekaaninen tiiviste, Nestor st Closure Mech jatkoksiin, 2x18mmkaapelille

Nestor Mech Seal 2 x 18mm
  • Nestor St Closure -jatkoskoteloiden läpivientien helppoon ja nopeaan tiivistämiseen suunniteltu mekaaninen tiiviste.
  • Mekaaninen läpivienti asennetaan jatkoskotelon ovaaliaukkoon ja se soveltuu kahdelle kaapelille, joiden halkaisija on korkeintaan 18mm tai vähintään 14mm.
  • Tiivistäminen tapahtuu laipoissa olevien ruuvien avulla, joten läpivienti voidaan tiivistää turvallisesti ilman kuumennettavia kutistesukkia tai -tuppiloita.
  • Mekaanisen tiivisteen käyttö pienentää mahdollisuutta tehdä virheellinen asennus.
  • Metalliosien materiaali on haponkestävä ruostumaton teräs.
  • Tiiviste on IP67-luokiteltu.
  • Tuote on testattu ja yhteensopivuus taattu vain Nestor St Closure -jatkoskoteloiden kanssa.

NESTOR -tuote

Tutustu NESTOR-sarjaan