NESTOR - Mikrokanava - Optimus DB 14/10mm Orange

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 10 mm
Ulkohalkaisija - 14 mm
Ulkovaipan väri - oranssi
Halogeeniton - ei
Armeeraus/vahvistus - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052188153
Sähkönumero
5218815
Toimittajan tuotenumero
L10911
Tukkuerä
2000
Sisähalkaisija:
10 mm
Ulkohalkaisija:
14 mm
Ulkovaipan väri:
oranssi
Halogeeniton:
ei
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Metalliton:
kyllä
Tulenkestävä:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Mikrokanava 14/10mm, maahan asennettava, oranssi
Optimus DB 14/10mm Orange
Suoraan maahan asennettava yksittäinen mikrokanava runkoyhteyksiin. Ulkohalkaisija 14mm, sisähalkaisija 10mm. Kanavan väri oranssi.
Optimus DB 14/10mm Orange
Suoraan maahan asennettava yksittäinen mikrokanava runkoyhteyksiin. Ulkohalkaisija 14mm, sisähalkaisija 10mm. Kanavan väri oranssi.
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


